Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST TRW 14027 1/4 Zoll Druckluft-Schrauber 27Nm, 200U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1812895
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     TRW 14027
EAN/GTIN:
     3660058332774
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Ratsche
Drehmoment max. = 27Nm
Luftverbrauch Durchschnitt = 103l/min
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Hub-/Drehzahl = 200U/min
Länge = 135mm

Prevost Druckluft-RatschenschlüsselDer Prevost 1/4-Zoll-Luftratschenschlüssel ist ein neues Produkt mit einer Drehzahl von 200 U/min und einem maximalen Drehmoment von 27 Nm. Er hat die Länge von 135 mm und verfügt über einen progressiven Auslöser. Sein Gehäuse besteht aus Verbundwerkstoff und Kopf aus Aluminiummaterial.Eigenschaften und Vorteile• Der durchschnittliche Luftverbrauch beträgt 103 l/min • Taste zum Ändern der Drehrichtung • Kompakte Bauform • Einfach zu verwenden und leicht • Robustes und leistungsfähiges Werkzeug • Geräuschpegel: 86,4 dBa • Hinterer Auslass mit Schalldämpfer zur Reduzierung des Geräuschpegels • Ummantelter Griff, isoliert gegen Kälte • Betriebsdruck: 6, 3 barAnwendungen• Montagearbeiten mit Schrauben und Bolzen • Montage von Schrauben und Schrauben • Entfernen von Schrauben und Schrauben
Weitere Informationen:
Druckluft-Werkzeugtyp:
Druckluft-Ratsche
Drehmoment max.:
27Nm
Luftverbrauch Durchschnitt:
103l/min
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Hub-/Drehzahl:
200U/min
Länge:
135mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, prevost druckluftschrauber, drehschrauber, druckluftschalldämpfer g 1/4, 1812895, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, PREVOST, TRW14027, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.