| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812891 Herst.-Nr.: TIW C121150K EAN/GTIN: 3660058247252 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Schlagschrauber Drehmoment max. = 1085Nm Luftzuführung BSP = 1/4Zoll Hub-/Drehzahl = 8000U/min Modellnummer = TIW C121150K
Prevost 1/2-Zoll-PistolenschlagschlüsselDer Prevost 1/2-Zoll-, 2,3-kg-Pistolenschlagschrauber ist ein neues Produkt mit einer Drehzahl von 8000 U/min und einem maximalen Drehmoment von 1085 Nm. Er ist in der Länge von 197 mm erhältlich und verfügt über einen progressiven Auslöser. Sein Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Diese wird mit 10 Buchsen (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27), einer Verlängerung von 3 Zoll und einem Mini-Öler geliefert.Eigenschaften und Vorteile• Ausgeglichen • Konstantleistung beim Schrauben • Einfach • Einfache Änderung der Drehrichtung • Ausgezeichnetes Ausgangsdrehmoment • Auslass mit Schalldämpfer • Vier Anzugseinstellungen gemäß dem gewünschten Drehmoment • Hochbelastbar • Licht • Progressiver AuslöserAnwendungen• Montage von Schrauben und Schrauben • Entfernen von Schrauben und Schrauben Weitere Informationen: | | Druckluft-Werkzeugtyp: | Druckluft-Schlagschrauber | Drehmoment max.: | 1085Nm | Luftzuführung BSP: | 1/4Zoll | Hub-/Drehzahl: | 8000U/min | Modellnummer: | TIW C121150K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschrauber, Druckluft-Pistolenschrauber, Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, prevost druckluftschrauber, drehschrauber, druckluftschalldämpfer 1/2", 1812891, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, PREVOST, TIWC121150K, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches |
| | |
| |