| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1812888 Herst.-Nr.: TIW C120950 EAN/GTIN: 3660058246507 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Werkzeugtyp = Druckluft-Schlagschrauber Drehmoment max. = 949Nm Luftzuführung BSP = 1/4Zoll Hub-/Drehzahl = 8000U/min Modellnummer = TIW C120950
Prevost 1/2-Zoll-PistolenschlagschlüsselDer Prevost 1/2-Zoll-, 2,2-kg-Pistolenschlagschrauber ist ein neues Produkt mit einer Drehzahl von 8000 U/min und einem maximalen Drehmoment von 949 Nm. Er hat die Länge von193mm. Sein Gehäuse besteht aus Aluminiummaterial.Eigenschaften und Vorteile• Ausgeglichen • Einfach • Extrem robuste Ausführung • LichtAnwendungen• Montage von Schrauben und Schrauben • Entfernen von Schrauben und Schrauben Weitere Informationen: | | Druckluft-Werkzeugtyp: | Druckluft-Schlagschrauber | Drehmoment max.: | 949Nm | Luftzuführung BSP: | 1/4Zoll | Hub-/Drehzahl: | 8000U/min | Modellnummer: | TIW C120950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, prevost druckluftschrauber, drehschrauber, 1812888, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Ratschen- & -Schlagschrauber, PREVOST, TIWC120950, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Ratchets & Air Impact Wrenches |
| | |
| |