|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1812206 Herst.-Nr.: CY8CPROTO-062-4343W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Wi-Fi-Platine Technologie = PsoC Gerätekern = PSoC 6 Name der Prozessorfamilie = PsoC Prozessortyp = MCU
Cypress Semiconductor Wi-Fi-Prototypen-KitDas Cypress Semiconductor Wi-Fi Prototyping Kit ist eine kostengünstige Hardwareplattform, die das Design und die Beseitigung von PSoC 6 MCUs ermöglicht. Der PSoC 6-Mikrocontroller wurde für das IoT entwickelt und bietet die branchenweit niedrigste Leistung, die flexibelste und integrierte Sicherheit. Er wird mit einem 512-MB-Quad-SPI-NOR-Flash, PDM-Mikrofon und Thermistor geliefert.Eigenschaften und Vorteile:• Zusätzliche Tochterkarte CY8CMOD-062-4343W. • Zweifachkern: 150-Arm Cortex-M4 als Primärprozessor und ein 100-Arm Cortex-M0 als Sekundärprozessor • Branchenführender CapSense für Touch-Tasten und Schieberegler • MicroSD-Kartenschnittstelle • Die ModusToolbox bietet Unterstützung für Design und Entwicklung des PSoC 6 Wi-Fi BT • Integrierter Debugger/Programmiergerät mit KitProg3Anwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • HF-AnwendungenZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • IEEE 802.11 b/g/n Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Wi-Fi-Platine | Technologie: | PsoC | Gerätekern: | PSoC 6 | Name der Prozessorfamilie: | PsoC | Prozessortyp: | MCU |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1812206, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Infineon, CY8CPROTO0624343W, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 55,33* | € 72,54* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 55,17* | € 74,35* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 62,48* | € 80,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|