Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler AH 57 Addier Zähler Digital 7-stellig, max. 50Hz, 187 → 264 V ac, 99999,99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811080
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     3.223.401.075
EAN/GTIN:
     4045262025923
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Versorgungsspannung = 187 → 264 V ac
Anzeigentyp = Digital
Eingangstyp = Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen = 7
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Zählrichtung = Addierend
Ziffernhöhe = 4 mm
Zählfrequenz max. = 50Hz
Anzeigebereich = 99999,99
Messgerätetyp = Elektromechanisch

Sie verfügen über eine sehr hohe Stoßfestigkeit. Diese Zähler für Tafel-/DIN-Schienenmontage haben eine geringere Montagetiefe. Sie können in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Diese nicht rückstellbaren Zähler sind extrem manipulationssicher. Anwendungen: Allgemeine Zeitmessung, Wartungsintervalle für Messgeräte (Atemgeräte, Sauerstoff, Dialyse), kleine Geräte, UV-Lampen, Anzeigetafeln in Fahrzeugen10- oder 8-stelliger Betriebsstundenzähler. Hohe Stoß- und Stoßfestigkeit. Ohne Reset, geringe Montagetiefe. Vergrößerte große Zahlen. Verschiedene Frontblendengrößen Vorteile: 5 Jahre Garantie. Hohe Zuverlässigkeit: Für einen besseren Verkauf Ihres Endprodukts.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
187 → 264 V ac
Anzeigentyp:
Digital
Eingangstyp:
Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Keine Rückstellung
Anzahl der Stellen:
7
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Zählrichtung:
Addierend
Ziffernhöhe:
4 mm
Zählfrequenz max.:
50Hz
Anzeigebereich:
99999,99
Messgerätetyp:
Elektromechanisch
Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Impulszähler, kübler betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, 1811080, Automation, Prozessautomation, Zähler, Kübler, 3223401075, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,49*
€ 38,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,89*
€ 39,72*
€ 5,90*
ab € 26,46*
€ 41,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.