Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linse LED-Halter Satz x 15.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810764
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     141/175
EAN/GTIN:
     5059045210139
Suchbegriffe:
LED-Halter
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 15.6mm
Höhe über Panel = 15.6mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9mm
Breite = 12.9mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 15.6mm
Höhe über Panel:
15.6mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9mm
Breite:
12.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1810764, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 141175, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.