Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 35μF ±5% / 470V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810419
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C276CC25350AA0J
EAN/GTIN:
     5059045808039
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Anschlussraster = 10mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 93mm
Abmessungen = 45 Dia. x 93mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Faston
Verlustleistungsfaktor = 20 x 10^4%

C27 ist eine metallisierte Polypropylenfolie mit einer zylindrischen, becherartigen Kunststoffkonstruktion, die mit Harz gefüllt ist. C27 verwendet Faston- und Kunststoffdeck- oder Kabelklemmen. Anwendungen: Typische Anwendungen umfassen Motoranlaufsicherheitsklasse S0.Selbstheilungsmechanismus Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz Hohe Kapazitätsdichte
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Anschlussraster:
10mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
93mm
Abmessungen:
45 Dia. x 93mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Faston
Verlustleistungsfaktor:
20 x 10^4%
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator, 1810419, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C276CC25350AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.