Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 20μF ±5% / 470V ac, THT Raster 13.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810397
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35200AA0J
EAN/GTIN:
     5059045794479
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 20µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Anschlussraster = 13.4mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 78mm
Abmessungen = 45 Dia. x 78mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Faston
Verlustleistungsfaktor = 20 x 10^4%
Weitere Informationen:
Kapazität:
20µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Anschlussraster:
13.4mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
78mm
Abmessungen:
45 Dia. x 78mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Faston
Verlustleistungsfaktor:
20 x 10^4%
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 20μf ±5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1810397, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35200AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.