Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87 Folienkondensator 15μF ±5% / 470V ac, THT Raster 13.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1810250
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35150AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 15µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Anschlussraster = 13.4mm
Anschlusslänge = 6.3mm
Höhe = 78mm
Abmessungen = 40 Dia. x 78mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Faston
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
15µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Anschlussraster:
13.4mm
Anschlusslänge:
6.3mm
Höhe:
78mm
Abmessungen:
40 Dia. x 78mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Faston
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Leistungskondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 15µf, 1810250, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35150AA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 481,39032*
€ 563,30038*
Lager 108
Frei Haus
ab € 486,06016*
€ 591,99026*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,99026*
€ 704,46841
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,05042*
€ 655,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 525,88028*
€ 625,79753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 514,94038*
€ 612,77905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,50052*
€ 594,40562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 486,06016*
€ 578,41159
pro Packung
1 Packung enthält 62 Stück (ab € 7,83968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.