| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-180929 Herst.-Nr.: PX0413/10S EAN/GTIN: 5059045333937 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Montagetyp = Rückseitenmontage Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp, Löt Schutzart = IP68 Nennstrom = 1.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 50,0 V Gehäusegröße = 19 Gehäusematerial = Polymer Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebstemperatur max. = +80°C
Es ist darauf zu achten, dass Kontakte und Stecker/Buchsen mit gleicher zulässigen Stromstärke gewählt werden. Stecker und Buchsengehäuse für die Rückwandmontage. Passend für Kabelsteckverbinder Einlochbefestigung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Montagetyp: | Rückseitenmontage | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp, Löt | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 1.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 50,0 V | Gehäusegröße: | 19 | Gehäusematerial: | Polymer | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, 180929, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041310S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 14,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 10,56* | € 17,07* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,09* | € 29,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|