Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige, 43mm, 39mm, 49mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige, 43mm, 39mm, 49mm
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige, 43mm, 39mm, 49mm
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige, 43mm, 39mm, 49mm
RS PRO Digitales Spannungsmessgerät LED-Anzeige, 43mm, 39mm, 49mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1809261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1809261
EAN/GTIN:
     5059044071014
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 39mm
Ausschnitt-Breite = 43mm
Tiefe = 49mm
Temperatur min. = -40°C
Messgerätetyp = Batterietester
Temperatur max. = +85°C

RS PRO LED Batterieanzeige Die neuen RS PRO LED-Batteriemessgeräte bieten eine Reihe hochwertiger und Durable Meter, mit denen verschiedene Funktionen in Bezug auf Ladezustand, Wartung, Akkulebensdauer oder Status einer Batterie getestet und überwacht werden. Die digitalen LED-Batteriemessgeräte von RS PRO sind aufgrund ihrer kompakten und zuverlässigen Bauweise ideal für den Einsatz in Wartungsanwendungen mit begrenztem Platz. Digitale Batteriemessgeräte sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, den Zustand eines Akkus in Echtzeit zu beurteilen und tragen so zur Erhaltung der Akkulebensdauer und -leistung bei. Dieses Modell des digitalen RS PRO LED-Batteriemessgeräts verfügt über eine 10-Segment-LED-Balkenanzeige, die aus 1 roten, 2 gelben und 7 grünen LEDs besteht und die Ergebnisse schnell und effektiv in Echtzeit anzeigt. Dieses Modell ist für einen Standard-Schalttafelausschnitt ausgelegt und verfügt über eine Betriebsspannung von 12/24 V, 36 V, 48 V und 72 V. Dieses digitale Batteriemessgerät verfügt über eine große Betriebstemperatur von -40 bis +85 °C, sodass Tests für eine Vielzahl von Anwendungen durchgeführt werden können. Eigenschaften und Vorteile • Die kompakte Größe ermöglicht die Montage des Messgeräts auf engem Raum • LED blinkt für Warnung bei niedriger und hoher Ladung • 10-Segment-LED-Balkendiagrammanzeige zur deutlichen und effektiven Darstellung der Ergebnisse • Keine beweglichen Teile bedeuten, dass das Messgerät lautlos arbeitet • Großer Betriebstemperaturbereich • Passt den Standard-Ausschnitt an Für welche Anwendung eignet sich dieses digitale Batteriemessgerät? Batteriemessgeräte werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, z. B. in Verbindung mit einer Batterie eines Elektrofahrzeugs, da der Benutzer die verbleibende Akkubetriebsdauer des Geräts problemlos anzeigen und identifizieren kann. Andere Beispiele, in denen digitale Batteriemessgeräte häufig gefunden werden, sind in den medizinischen Geräten, in den Golfautos, in den elektrischen Autos, in den Reinigungsausrüstung und in mehr. Wie lesen Sie die Akkuanzeigen des digitalen Bedienfelds? Nach dem Anschluss an die jeweilige Applikation kann der Akkustand über die angezeigten Ergebnisse auf den LED- oder LCD-Panels beurteilt werden. Ein LED-Display eignet sich ideal für einen Blick oder eine schnelle Beobachtung, während LCD-Designs eine klare Darstellung von Ziffern in hellen Umgebungen und im Freien ermöglichen. Häufige Anwendungen • Golf spielen Autos • Kommerzielle Reinigungsgeräte • Mobilitätshilfen • Elektrofahrräder • Medizinische Einheiten
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
39mm
Ausschnitt-Breite:
43mm
Tiefe:
49mm
Temperatur min.:
-40°C
Messgerätetyp:
Batterietester
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, rs pro voltmeter, 1809261, Automation, Prozessautomation, RS PRO, RLBI0021224v, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 49,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,01*
€ 54,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.