Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AFBR LWL-Empfänger, 650nm 40ns, 8-polig SMD, Versatile Link-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1809163
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-S10RX031Z
EAN/GTIN:
     5059045792178
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 650nm
Regelanstiegszeit = 40ns
Fallzeit typ. = 60ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 18.1 x 10.2 x 7.6mm
Steckertyp = Versatile Link
Höhe über Panel = 7.6mm
Länge = 18.1mm
Breite = 10.2mm
Serie = AFBR

Broadcom Fiber Optic-Der vielseitige Verbindungsfaser-Lichtwellenleiter-Empfänger der Broadcom AFBR-Serie für die durchkontaktierte Oberflächenmontage hat Wavelength von 650 nm. Er hat einen Ausgangsstrom von 10 mA und eine Versorgungsspannung von 5 V. Er bietet dem Systementwickler die ability, einen Lichtbogenlichtsensor über 1 mm Kunststoff-Lichtwellenleiter zu implementieren. Dies gilt für die Lichtbogenerkennung.Eigenschaften und Vorteile• Kompakte Fußabdrücke • besteht aus einem PD und ist TIA in einem einzelnen IC integriert • Abfallzeit beträgt 60 ns • Schnelle Anstiegsgeschwindigkeit • Hohe EMV-Festigkeit • Bleifrei • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Gehäusetyp ist senkrecht • Die Anstiegszeit beträgt 40 ns • Temperaturkompensierte Ausgangsspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
650nm
Regelanstiegszeit:
40ns
Fallzeit typ.:
60ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
18.1 x 10.2 x 7.6mm
Steckertyp:
Versatile Link
Höhe über Panel:
7.6mm
Länge:
18.1mm
Breite:
10.2mm
Serie:
AFBR
Weitere Suchbegriffe: 1809163, Displays und Optoelektronik, Faseroptische Komponenten, Faseroptik Empfänger, Broadcom, AFBRS10RX031Z, Displays & Optoelectronics, Fibre Optic Components, Fibre Optic Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.