| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807757 Herst.-Nr.: SL02-GS08 EAN/GTIN: 5059045784708 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-219AB Dauer-Durchlassstrom max. = 1.1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-219AB | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1.1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 20V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 1807757, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SL02GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |