Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip ATSAME70 Evaluierungsplatine, ATSAME70 Motor Control Plug In Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807541
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MA320203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Zum Einsatz mit = MCHV-3, MCLV-2
Vorgestelltes Gerät = ATSAME70
Kit-Name = ATSAME70 Motor Control Plug In Module

Arm Cortex-M7-Kern mit 300 MHz Doppelte Präzisions-Gleitkommaeinheit (FPU) für hochpräzises Computing und beschleunigte Datenverarbeitung Leistungsstarke interne Speicherarchitektur mit vom Benutzer konfigurierbaren Tight Couples Speichern, Systemspeicher und 16 KB I-Cache und D-Cache Zweifacher Bosch CAN-FD 1.0-Controller 10/100 Ethernet MAC mit IEEE1588 Hochgeschwindigkeits-USB-Host und -Gerät mit On-Chip-Hochgeschwindigkeits-Phy CMOS-Bildsensorschnittstelle Integrierte Sicherheitsfunktionen wie AES-Hardware-Verschlüsselungs-Engines, TRNG- und SHA-basierte Speicherintegritätsprüfung Advanced analoges Frontend basierend auf zwei 2-Msps-12-Bit-ADCs einschließlich 16-Bit-Durchschnitt, bis zu 24 Kanälen, Offset-Fehlerkorrektur und Verstärkungsregelung Dualer 2-Msps-, 12-Bit-DAC- und analoger Komparator 64- bis 144-polige Gehäuseoptionen Erweiterter industrieller Temperaturbereich: -40 °C bis 105 °C.
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
MCHV-3, MCLV-2
Vorgestelltes Gerät:
ATSAME70
Kit-Name:
ATSAME70 Motor Control Plug In Module
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1807541, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, Microchip, MA320203, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,26*
€ 55,57*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,68*
€ 61,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.