Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip ATtiny3217 Xplained Pro MCU Evaluierungsbausatz Atmel Studio ATtiny3217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1807534
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY3217-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Klassifizierung = Evaluation Kit
Kit-Name = ATtiny3217 Xplained Pro
Technologie = MCU
Gerätekern = Atmel Studio
Name der Prozessorfamilie = AVR
Teilenummer des Prozessors = ATtiny3217
Prozessortyp = MCU

ATtiny3217 Mikrocontroller Eine mechanische Reset-Taste Eine mechanische Benutzerdrucktaste – Wake-up, Bootloader-Aufruf oder Universal Eine gelbe Benutzer-LED 32,768 kHz Quarz Zwei kapazitive Druckknöpfe Zwei Xplained Pro Erweiterungsstiftsockel Steckverbinder für externe Debugger Integrierter Debugger Auto-ID zur Platinenerkennung in Atmel Studio Eine gelbe Status-LED Eine grüne LED für Betrieb der Platine Symbolisches Debugging komplexer Datentypen einschließlich Sichtbarkeitsbereichsinformationen Programmierung und Debugging Daten-Gateway-Schnittstelle: SPI, I²C, 4 GPIO Virtueller COM-Anschluss (CDC) USB-Stromversorgung
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Evaluation Kit
Kit-Name:
ATtiny3217 Xplained Pro
Technologie:
MCU
Gerätekern:
Atmel Studio
Name der Prozessorfamilie:
AVR
Teilenummer des Prozessors:
ATtiny3217
Prozessortyp:
MCU
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1807534, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, ATTINY3217XPRO, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,00*
€ 75,94*
€ 6,90*
ab € 60,55*
€ 78,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.