| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1807254 Herst.-Nr.: SFH628A-4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = DIP Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | DIP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, 1807254, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, SFH628A4, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,30* | € 0,62* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,45* | € 0,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,28* | € 1,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,437* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|