Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C0402C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806478
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C222K5RACAUTO
EAN/GTIN:
     5059045193807
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = C0402C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
C0402C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1806478, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0402C222K5RACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.