Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C0603C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806447
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C102J5GACAUTO
EAN/GTIN:
     5059045717898
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = C0603C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die SMD-Kondensatoren von KEMET in C0G-Dielektrikum sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine bewährte, zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen erfordern. Ob unter der Motorhaube oder im Innenraum: Diese Bauelemente sind ein perfektes Beispiel für die zentrale Rolle und robuste Natur von Kondensatoren in missions- und sicherheitskritischen Kfz-Stromkreisen. C0G-Dielektrikum hat eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C und gilt als stabil, ist temperaturkompensierend und für Schwingkreisanwendungen oder solche geeignet, bei denen Q und Stabilität der Kapazitätseigenschaften erforderlich sind. C0G zeigt keine Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und bietet eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±30 ppm/°C von –55 °C bis +125 °C.−55 °C bis +125 °C Betriebstemperaturbereich Frei von Blei (Pb) DC-Nennspannungen von 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V und 250 V Kapazitäten von 0,5 pF bis zu 0,47 μF Erhältliche Kapazitätstoleranzen von ±0,10 pF, ±0,25 pF, ±0,5 pF, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % und ±20 %
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
C0603C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1806447, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0603C102J5GACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.