Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Fulleon, Asserta Midi LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 112dB, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-180632
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AS/M/SB/230/R/RL
EAN/GTIN:
     4015081757978
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 230 V ac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Wandmontage
Stromart = AC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 110dB
Serie = Fulleon, Asserta Midi
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 112dB
Anzahl der Töne = 32
Modellnummer = AS/M/SB/230V/R/RL/110 FULLEON
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
AC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
110dB
Serie:
Fulleon, Asserta Midi
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
112dB
Anzahl der Töne:
32
Modellnummer:
AS/M/SB/230V/R/RL/110 FULLEON
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, eaton leuchtmelder rot 230 volt, sirene blitz, leuchtmelder 230v, 180632, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Eaton, ASMSB230RRL, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.