Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TB Materialdickenmessgerät mit LCD Anzeige, 100μm → 1000μm 3% / 0,1 μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1806221
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TB 1000-0.1FN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Auflösung = 0,1 μm
Genauigkeit = 3%
Frequenz = 50Hz
Anzeigentyp = LCD
Abmessungen = 69 x 32 x 161mm
Batterietyp = 1,5 V aufladbar
Höhe = 161mm
Länge = 69mm
Messbereich max. = 1000µm
Messbereich min. = 100µm

Sauter Schichtdicken-MessgerätDas Sauter Schichtdickenmessgerät ist ein effizientes Instrument zur Messung nichtmetallischer Beschichtungsschichten. Dies ist ein sehr praktisches Werkzeug, wenn es um die Messung der Beschichtung geht, da es gut mit vielen Advanced Features wie Auto-Erkennung usw. für eine komfortable und mühelose Bedienung ausgestattet ist. Er arbeitet nach den Prinzipien von Ultraschall.Eigenschaften und Vorteile• Externer Sensor für schwer zugängliche Messpunkte • Lieferung in robuster Tragetasche zum Schutz vor Schäden jeglicher Art • Automatische Abschaltfunktion für Zeit, wenn sie nicht verwendet wird, um Strom zu sparen • Automatische Erkennung von Beschichtungswerkstoffen • Kompatibel mit verschiedenen Arten von Beschichtungsmaterialien wie nicht-magnetischen Beschichtungen (Farbe, Zink auf Stahl), Isolierbeschichtungen (Farbe, eloxierte Beschichtungen) • Auswählbare Messeinheiten: Μm, Zoll (mil) • Automatische Abschaltung • Leichte Ausführung • Externer Sensor: Sauter Typ F ATE 01 • Externer Sensor: Typ N Sauter ATE 02Anwendungen• Bautechnik • Automobilindustrie • Lackierereien • Renovierungs- und Renovierungsprojekte
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 μm
Genauigkeit:
3%
Frequenz:
50Hz
Anzeigentyp:
LCD
Abmessungen:
69 x 32 x 161mm
Batterietyp:
1,5 V aufladbar
Höhe:
161mm
Länge:
69mm
Messbereich max.:
1000µm
Messbereich min.:
100µm
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, schichtdickenmessgerät sauter, farbschichtmessgerät, 1806221, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Materialdickenlehren, Sauter, TB100001FN, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Thickness Gauges
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 313,40*
€ 374,30*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 315,73*
€ 408,15*
Frei Haus
ab € 380,40*
€ 439,46*
Frei Haus
ab € 437,23*
€ 507,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.