Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grün/Gelb Ø 3.7mm 50/0,25 mm Litzen UL1015
Artikel-Nr.:
     108EL-1805965
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805965
EAN/GTIN:
     5059045086215
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Aderlitzen = 50/0,25 mm
Länge = 100m
Außendurchmesser = 3.7mm
Certification RPC = Eca°C
Nennstrom = 30 A
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1015
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Dreifach Approbation = Ja
Litzenzahl = 50

Dreifach montiertes 2,5-mm-Kabel von RS Pro, 100 m. Unser RS Pro Tri-Rated-Kabel wurde für den Einsatz in elektrischen Geräten entwickelt, am häufigsten für Verdrahtungselemente, die Schaltanlagen enthalten. Das Kabel ist außerdem hervorragend für interne Verbindungen in Gleichrichteranlagen, Motorstarter und Controllern. Unsere RS Pro dreiphasige Kabelserie verfügt über äußerst Durable Drähte, die aus flexiblem Kupfer bestehen und mit einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges Polyvinylchlorid) ummantelt sind. Die hohe maximale Betriebstemperatur von 105 °C ermöglicht den Einsatz mit einer Vielzahl von Anwendungen wie Schaltschränken. Dreiadrige RS Pro Kabel sind in einer Vielzahl von verschiedenfarbigen HR-PVC-Ummantelungen erhältlich, einschließlich blau, schwarz, rot, braun, grün, gelb und vielen mehr, um eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen. Die dreiphasigen 2,5-mm-Querschnittskabel von RS Pro haben einen maximalen Nennstrom (Ampere) von 30 A. Eigenschaften und Vorteile:. • Durch die Einhaltung von drei internationalen Normen sind die dreiphasigen Kabel von RS PRO perfekt für Anlagen, die sowohl nordamerikanische als auch europäische Installationsvorschriften und Verhaltensregeln einhalten müssen • Litzen aus flexiblem, reinem Weichkupfer • Schwer entflammbar, Flammenausbreitung nach BS EN 50265, VW-1 und FT-1 Standards getestet • Ölbeständig bei Temperaturen von bis zu 60° C • In Großbritannien gefertigt • Wechselspannung überschreitet nicht 600 V Spannung zur Erdung und direkte Spannung übersteigt nicht 1000 V zur Erdung • Verschiedene Mantelfarben • Geeignet für Kabel, bei denen die
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Aderlitzen:
50/0,25 mm
Länge:
100m
Außendurchmesser:
3.7mm
Certification RPC:
Eca°C
Nennstrom:
30 A
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1015
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Dreifach Approbation:
Ja
Litzenzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze h07v-k1x2.50qmm grün-gelb, litze, litze 100m, 1805965, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, TR25GY100, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 72,79*
€ 93,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,87*
€ 108,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 108,95*
€ 129,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 107,87*
€ 128,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 101,20*
€ 120,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,05*
€ 113,11
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,87*
€ 98,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,8287* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.