Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FOB-NS Tischwaage 500g / Auflösung 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern FOB-NS Tischwaage 500g / Auflösung 5000
Kern FOB-NS Tischwaage 500g / Auflösung 5000
Kern FOB-NS Tischwaage 500g / Auflösung 5000
Kern FOB-NS Tischwaage 500g / Auflösung 5000
Kern FOB-NS Tischwaage 500g / Auflösung 5000
Artikel-Nr.:
     108EL-1805324
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FOB 0.5K-4NS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinwaage
Tischwaage
Tischwagen
kern feinwaage
Wägebereich = 500g
Typ = Tischwaage
Auflösung = 5000
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge = 170mm
Waagschalenbreite = 150mm
Waagschalenhöhe = 40mm
Gewicht netto = 760g
Modellnummer = FOB-NS
Betriebstemperatur max. = +35°C

Werkbankwaage von KernDie Kern Tischwaagen haben einen Wägebereich von 0 g bis 500 g. Diese vielseitige Waage verfügt über kompakte Edelstahlwaagen mit einem hohen Maß an Schutz vor Staub und Spritzwasser. Es hat ein Edelstahldesign des Gehäuses und der Wägeplatte. Seine glatten Oberflächen machen es einfach zu reinigen. Sie verfügt über eine hohe Mobilität durch kompakte und flache Bauweise. Er verfügt über eine sichere und rutschfeste Positionierung mit Gummifüßen. Das Gerät ist außerdem staub- und spritzgeschützt (nur bei Verwendung einer Batterie). Diese Skala ist für eine HACCP-Umgebung geeignet.Eigenschaften und Vorteile• Einstellprogramm (CAL) • bereit für den Einsatz mit 9-V-Blockstandard der Batterie • Betriebszeit bis zu 24 Stunden • entwickelt für den temporären Kontakt mit Flüssigkeiten. • Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt • Batteriebetrieb • Dehnungsmessstreifen • 2 Jahre GarantieAnwendungen• Küchen • Verkaufsbüro • für den Einsatz in der Industrie • Gewerbliche Anwendung • Produktion • MarktständeZertifizierungen• Schutzart IP65 • DIN EN 60529
Weitere Informationen:
Wägebereich:
500g
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
5000
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge:
170mm
Waagschalenbreite:
150mm
Waagschalenhöhe:
40mm
Gewicht netto:
760g
Modellnummer:
FOB-NS
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: feinwaage, 1805324, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FOB05K4NS, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 79,41*
€ 110,69*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 88,27*
€ 110,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,38*
€ 124,52*
€ 8,50*
ab € 104,25*
€ 130,79*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,98*
€ 144,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,97*
Zubehör
k.A.
266493
ab € 44,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.