Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hybrid 1.8° Schrittmotor 12 V / 420 mA 6-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1805283
EAN/GTIN:
     5059044067550
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v 1,8°
schrittmotor
schrittmotor 12v
Schrittmotor Typ = Hybrid
Schrittwinkel = 1.8°
Anzahl der Kabel = 6
Versorgungsspannung = 12 V
Baugröße = 56.4 x 56.4mm
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 420 mA
Wicklungsanordnung = Unipolar
Schaftlänge = 19mm
Tiefe = 51mm
Phasenwiderstand = 29Ω
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Hybrid
Schrittwinkel:
1.8°
Anzahl der Kabel:
6
Versorgungsspannung:
12 V
Baugröße:
56.4 x 56.4mm
Schaftdurchmesser:
6.35mm
Nennstrom:
420 mA
Wicklungsanordnung:
Unipolar
Schaftlänge:
19mm
Tiefe:
51mm
Phasenwiderstand:
29Ω
Weitere Suchbegriffe: 1805283, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, RS PRO, 57S512A000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.