Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFG, AEC-Q200 Folienkondensator 1μF ±10% / 630V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804318
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFG2J105QA
EAN/GTIN:
     5059045708872
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECWFG
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 27mm
Tiefe = 10.5mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 27 x 10.5 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 1mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECWFG
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
27mm
Tiefe:
10.5mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
27 x 10.5 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, 1804318, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFG2J105QA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,36*
1 Tag
579
1
€ 14,99*
ab € 0,494*
€ 2,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.