Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussman SuperCap Superkondensator, radial 0.33F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 11.5 (Dia.) x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804261
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5V334-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
superkondensator
Kapazität = 0.33F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 11.5mm
Höhe = 12.7mm
Abmessungen = 11.5 (Dia.) x 12.7mm
Anschlussraster = 5mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 50Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = Eaton Bussman
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussabstand = 5 mm

Bei den PowerStor-Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Geräte und Weißwaren Echtzeituhr-Pufferung BüroausstattungBei den PowerStor-Superkondensatoren von Eaton handelt es sich um Geräte mit ultrahoher Kapazität und einem Double-Layer-Kondensator (EDLC) in Kombination mit neuen hochleistungsfähigen Materialien. Diese Kombination aus fortschrittlichen Technologien ermöglicht es Eaton, eine Vielzahl von maßgeschneiderten Kondensator-Lösungen für spezifische Anwendungen anzubieten. Diese reichen von einigen Mikroampere für mehrere Tage bis zu mehreren Ampere für Millisekunden.Hohe spezifische Kapazität Niedriger Leckstrom Lange Lebensdauer Umweltfreundlich Anwendungen Computer und Peripheriegeräte Netzwerk-Switches und Router Versorgungszähler HLK-Regler Geräte und Weißwaren Echtzeituhr-Pufferung Büroausstattung
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.33F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
11.5mm
Höhe:
12.7mm
Abmessungen:
11.5 (Dia.) x 12.7mm
Anschlussraster:
5mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
50Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
Eaton Bussman
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussabstand:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: 1804261, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Eaton, KR5R5V334R, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.