Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859 Optokoppler-Anschlussklemme Grau, 2.5mm², 24 V dc / 4.2 mA, Klemmanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wago 859 Optokoppler-Anschlussklemme Grau, 2.5mm², 24 V dc / 4.2 mA, Klemmanschluss
Wago 859 Optokoppler-Anschlussklemme Grau, 2.5mm², 24 V dc / 4.2 mA, Klemmanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1803053
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Optokoppler
anschlussklemmen wago
anschlussklemme
Farbe = Grau
AWG = 28 → 14AWG
Anschlussart = Klemme
Kabelquerschnitt = 2.5mm²
Nennstrom = 4.2 mA
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Erfüllte Normen = EN, UL

WAGO Terminal BlockDer 24-V-dc-Terminal Block der WAGO 859-Serie ist ein Optokopplermodul. Er verfügt über einen Käfigklemmenanschluss, der eine optimale Klemmkraft für große Leiterquerschnitte bis zu 185 mm__LW_AT__2 (350 kcmil) bietet. Er kann Drahtgröße 14 AWG und Kabel CSA von 2,5 mmmmmmmmmmeter montieren.Eigenschaften und Vorteile• Begrenzung des Dauerstroms 0,1 A. • Ausgangsspannungsbereich von 0 bis 24 V dc • Nennstrom 4,2 mA • Temperaturbereiche zwischen -40 °C und 70 °C.Zertifizierungen• EN 50121-3-2 • EN 60664-1 • EN 61000-6-2 • EN 61000-6-3 • EN 61373 • UL 508
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
AWG:
28 → 14AWG
Anschlussart:
Klemme
Kabelquerschnitt:
2.5mm²
Nennstrom:
4.2 mA
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Erfüllte Normen:
EN, UL
Weitere Suchbegriffe: anschlussklemmen grau, 1803053, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Wago, 859794, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.