Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1803051
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
Interface-Relais
Interfacerelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 5A
Eingangsspannung max. = 24V dc
Anschluss Typ = ZugfederklemmeV ac
Tiefe = 91mm
Höhe = 56mm
Länge = 6mm
Serie = 859
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Eingangstrom = 12mA
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

Induktive Lasten müssen durch einen geeigneten Schutzkreis gedämpft werden, um die Relaisspulen und -kontakte zu schützen.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
5A
Eingangsspannung max.:
24V dc
Anschluss Typ:
ZugfederklemmeV ac
Tiefe:
91mm
Höhe:
56mm
Länge:
6mm
Serie:
859
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Eingangstrom:
12mA
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, Relaismodul, koppelrelais 24v wago, interface relais, interface-relais 24v, 1803051, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Wago, 859390, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.