Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 350MHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 350MHz BNC
RS PRO Tastkopf Passiv 1:1, 1:10 350MHz BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-1799556
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1799556
EAN/GTIN:
     5059045083221
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 1:1, 1:10
Bandbreite = 350MHz
Steckertyp = BNC
Anzahl der Tastköpfe = 1
Serie = RS-TP
Sicherheitskategorie = CAT II 400V
Anstiegszeit = <35ns

Passiver Oszilloskoptastkopf von RS Pro Wir stellen vor: Die passive Oszilloskopsonde RS-TP 6350I von unserer bewährten und zuverlässigen Marke RS PRO, eine ergonomisch geformte passive Sonde, die für den Einsatz mit RS Pro Oszilloskopen sowie allen wichtigen Marken geeignet ist. Diese Sonde bietet eine schaltbare Dämpfung (1:1 / 10:1) mit Bandbreiten von 10 MHz und 350 MHz, sodass Sie mit hohen und niedrigen Frequenzen arbeiten können. Die RS-TP 6350I ist eine leichte passive Sonde, die keine Batterie oder Stromversorgung benötigt, um zu funktionieren, und ist daher ideal für die Arbeit unterwegs. Diese passive Oszilloskopsonde von RS Pro wird außerdem mit einem kompletten Zubehörkit geliefert, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie für die get-to-Work benötigen. Eigenschaften und Vorteile • Kann mit RS Pro Oszilloskopen sowie mit wichtigen Marken verwendet werden • Leichtes und dennoch Durable Design, mit dem Sie unterwegs in einer Vielzahl von Umgebungen arbeiten können • Umfasst ein komplettes Zubehör-Kit • Umschaltbare Dämpfung mit 1:1 und 10:1 • Bandbreite: 10 MHz (1:1), 350 MHz (10:1) • 5 mm Durchmesser • BNC-Steckverbinder • Sicherheitskategorie: CAT II 55 V eff (1:1), CAT II 400 V eff (10:1) • Kompensationsbereich: 10-30 pF • Anstiegszeit< 1 ns (1:1),< 35 ns (10:1) • Eingangsimpedanz: 1 MOhm/68 pF (1:1), 10 MOhm/13 pF (10:1) • Keine Batterie oder Stromversorgung erforderlich Inhalt • RS-TP 6350I-Sonde • Schutzkappen (3 Stück) • BNC-Adapter • Federhaken • Zusätzliche Tastkopfspitze • Codierringe (8 Stück) • Erdungskabel angeschlossen mit isolierter Krokodilklemme • Massefeder • Abgleichwerkzeug Anwendungen Eine Oszilloskopsonde ist ein unentbehrliches Gerät für den Einsatz mit einem Oszilloskop bei der Durchführung einer Reihe von Tests und Messungen von elektrischen Geräten. Die beiden Haupttypen von Oszilloskoptastköpfen sind aktiv und passiv, beide mit unterschiedlichen Bandbreiten und werden häufig von Elektroingenieuren verwendet. Was ist Oszilloskop-Tastkopfbandbreite? Die Bandbreite eines Oszilloskops gibt den nutzbaren Frequenzbereich des Oszilloskops an. Die Signalverarbeitungsschaltung eines Oszilloskops wirkt wie ein Tiefpassfilter und begrenzt das Frequenzverhalten des Geräts. Daher muss die Oszilloskopbandbreite für eine ordnungsgemäße Analyse erheblich höher sein als die Frequenz des zu prüfenden Signals. Ist diese Oszilloskopsonde passiv oder aktiv? Die Oszilloskopsonde RS-TP 6350I ist eine passive Sonde, die sich ideal für allgemeine Fehlersuche und -sonden eignet. Da es sich um eine passive Sonde handelt, verfügt es über keine aktiven Teile, d. H. Es ist kein Netzteil oder eine Batterie erforderlich. Hinweis: Alle Produkte dieser Serie sind für den Einsatz mit Instrumenten mit permanenter Masseverbindung ausgelegt.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
1:1, 1:10
Bandbreite:
350MHz
Steckertyp:
BNC
Anzahl der Tastköpfe:
1
Serie:
RS-TP
Sicherheitskategorie:
CAT II 400V
Anstiegszeit:
<35ns
Weitere Suchbegriffe: 1799556, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, RS PRO, RSTP6350I, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.