Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric Multimeter-Messleitungen 0.9m / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1799408
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-PB36-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel bananenstecker
Leitungslänge = 0.9m
Nennstrom = 15A
Sicherheitsspannung = 1000V

Die Bananenstecker passen auf alle Standard-Bananen-Jacks mit 4 mm, 18 AWG-Draht, Freihändige Prüfungen bis 1000 V, 15 A. Siehe Datenblatt für die verfügbaren Längen und Farben.Die BU-PB-XX-* ist eine Messleitung mit stapelbaren 4-mm-Bananensteckern an jedem Ende. Die Bananenstecker passen in alle Standard-4-mm-Bananen-Jacks. Hergestellt mit 18 AWG, PVC-ummanteltem Messleitungsdraht, verfügt über farblich passende Polypropylen-Bananenstecker-Überformungen Die Bananenstecker bestehen aus vernickeltem Berylliumkupfer Standardlängen: 12 Zoll (30 cm), 24 Zoll (61 cm) , 36 Zoll (0,9 m), 48 Zoll (1,2 m) und 60 Zoll (1,5 m) Nennwerte: Freihändige Prüfungen bis 1000 V, 15 Ampere.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
0.9m
Nennstrom:
15A
Sicherheitsspannung:
1000V
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messleitung 90cm, 1799408, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Mueller Electric, BUPB360, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,62*
€ 9,69*
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 10,42*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 6,44*
€ 10,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,56*
€ 11,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 4,84*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-0
ab € 5,41*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00285
ab € 6,03*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00287
ab € 6,33*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-75K
ab € 11,60*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P5519A
ab € 13,96*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 6,63*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-P1296
ab € 15,10*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.