Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPK, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SVPK, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1799253
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     35SVPK47M
EAN/GTIN:
     5059045933076
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = AluminiumV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 27mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.9mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie = SVPK
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Der niedrige ESR wird durch die Verwendung von leitfähigem Polymer-Elektrolyt erreicht. Bleifrei Lange Lebensdauer Hervorragende Temperatureigenschaften. Großer Kapazitätsbereich von 1 μF bis 2700 μF. Hohe Spannung, hohe Zuverlässigkeit.OS-CON ist ein Aluminiumkondensator mit festem Dielektrikum und stark leitfähigem Polymer. OS-CON nimmt einen niedrigen Ersatzserienwiderstand (ESR), eine ausgezeichnete Rauschpegelverringerung und gute Frequenzeigenschaften an. Außerdem hat OS-CON eine lange Lebensdauer, und sein ESR zeigt selbst bei niedrigen Temperaturen wenig Änderung, da der Elektrolyt stabil ist.Extrem hohe Spannung: max. 100 V dc Niedriger ESR und hoher Brummstrom (C10-Größe: 16 V dc/8 mΩ/5800 mA eff.) Lange Lebensdauer: 105 ℃ 5000 h
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
AluminiumV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
27mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.9mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie:
SVPK
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 1799253, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 35SVPK47M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,898* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.