Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Kabelschelle für Produkt-System 45, Bosch, PA, L. 45mm, Passende Nutgröße 10mm, Passende Strebenprofil 40


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Kabelschelle für Produkt-System 45, Bosch, PA, L. 45mm, Passende Nutgröße 10mm, Passende Strebenprofil 40
Bosch Rexroth Kabelschelle für Produkt-System 45, Bosch, PA, L. 45mm, Passende Nutgröße 10mm, Passende Strebenprofil 40
Artikel-Nr.:
     108EL-1798497
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842555180
EAN/GTIN:
     5059045929970
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth
strebenprofil
Produktfamilie = Bosch
Produkt-System = 45
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm
Passende Nutgröße = 10mm
Länge = 45mm
Material = PA
Breite Innen = 41mm
Breite Innen = 41mm
Weitere Informationen:
Produktfamilie:
Bosch
Produkt-System:
45
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm
Passende Nutgröße:
10mm
Länge:
45mm
Material:
PA
Breite Innen:
41mm
Weitere Suchbegriffe: 1798497, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Kabelmanagement-Komponenten, Bosch Rexroth, 3842555180, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Cable Management Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,85*
€ 31,95
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,97*
€ 30,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,89*
€ 28,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,78*
€ 27,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,30*
€ 26,54
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,54*
€ 22,06
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.