|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1797560 Herst.-Nr.: AC164160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Board Kit-Name = AVR-IoT WG Technologie = MCU Gerätekern = AVR Name der Prozessorfamilie = AVR
Microchip Technology EvaluierungsplatineDie Microchip Technology Evaluierungsplatine wurde entwickelt, um die Wirksamkeit von AVR- und PIC-MCUs in IoT-Sensorknotenlösungen nachzuweisen. Diese Evaluierungsplatine umfasst ein ATMEGA4808 MCU und ein ATWINC1500 SmartConnect IoT-Modul. Diese Platine verwendet intelligente Module, um den Aufwand für die Implementierung komplexer Algorithmen durch die MCU zu reduzieren. Der integrierte Chip ermöglicht jedem Gerät den Aufbau einer sicheren Verbindung mit dem Google Cloud IoT. Schnelle Entwicklungstools wie START und MCC können mit der AC164160-Evaluierungsplatine für Plug-and-Play-Funktionalität verwendet werden. Die Evaluierungsplatine verwendet den kryptographischen Koprozessorchip, um private Schlüssel zu speichern, die Firmware zu validieren und einen sicheren Bootprozess für das Gerät anzubieten.Eigenschaften und Vorteile:• Drag-and-Drop-Programmiergerät • Licht- und Temperatursensoren • Li-Po-Batterieanschluss und Ladegerät • MikroBUS-Abmessungen unterstützen über 500 Ad-on-Platinen • Sichere IoT-Funktionalität • USB-Stromversorgung, Debugging und UART-KommunikationAnwendungen:• Elektroniklabore • Eingebettete Systeme • IOT-SystemeZertifizierungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • IEEE 802.11 • IEEE 802.11 b/g/n Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | AVR-IoT WG | Technologie: | MCU | Gerätekern: | AVR | Name der Prozessorfamilie: | AVR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, 1797560, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, AC164160, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,13* | € 30,05* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 40,95* | € 56,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|