Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 310mm, 10 Stück


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Klett Schwarz 20 mm x 310mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1797182
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1797182
EAN/GTIN:
     5059045082118
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Länge = 310mm
Breite = 20 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Klett
Anzahl = 10

RS PRO Klettverschluss-Gurte. Cinch Die neuen Cinch- und Klettbänder von RS PRO bieten eine Reihe Durable Klettverschlüsse, mit denen Sie Ihre Kabel und Drähte effizient verwalten können. Sowohl das Schlaufenband als auch das Hakenband bestehen aus einem nicht scheuernden Nylongewebe, wodurch das Risiko einer Beschädigung von Drähten und Kabeln verringert wird. Die Klettbänder RS PRO sind ebenfalls wiederverwendbar und damit sehr kostengünstig............. Cinch Klettverschlüsse können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, bei denen eine temporäre Verbindung erforderlich ist, um Leitungen und Kabel in Ordnung zu halten, nicht nur um sie ordentlich zu halten, sondern auch um das Risiko von Unfällen wie Stolpern und Stürzen zu minimieren. Die Durable Konstruktion der Cinch Klettverschluss-Klettverschlüsse von RS PRO sorgt dafür, dass sie länger intakt bleiben und mehrere Abtrennungen des Bandes aushalten können. Unsere RS PRO-Serie bietet eine große Auswahl an langlebigen und zuverlässigen Produkten, die ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Jedes RS PRO-Produkt wurde strengen Tests unterzogen und auf die Einhaltung anspruchsvoller Industriestandards getestet, um qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten, auf die Ingenieure weltweit vertrauen. Eigenschaften und Vorteile • Schnelles und bequemes Bündeln von Kabeln und Drähten nach Kategorie • Schnelle und einfache Montage • Textile Materialien verhindern Beschädigungen der Kabel • Verbindungselemente sind in verschiedenen Farben erhältlich, um eine Farbcodierung zu ermöglichen • Wiederverwendbar, wodurch sie kostengünstig sind • Kunststoffklammer gewährleistet Festigkeit, Stabilität und sicheres Bündeln Warum einen Klettverschluss verwenden? Klettverschlüsse können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Diese Kabelbinder sind ideal für Anwendungen in der Computer-, Telekommunikations- und Netzwerkinstallationsbranche geeignet. Sie sind extrem schnell und einfach zu installieren und äußerst vielseitig, sodass Sie von einer Anwendung zur anderen wechseln können, ohne das Produkt zu beschädigen. Sind Cinch- und Klettbänder verstellbar? Die Cinch- und Klettbänder von RS PRO lassen sich an die gewünschte Größe anpassen und sind somit sehr vielseitig. Wie befestigen Sie einen Cinch- und Klettverschluss? Ein Klettband kann mit der freien Hand befestigt werden, indem der Verschluss einfach um die gewünschte Anwendung gewickelt und das Ende des Gurtes durch den Cinch aus Kunststoff geführt wird......... Cinch. Nach dem Durchziehen auf die gewünschte Größe drücken Sie einfach auf die Klettverschlüsse, um sie zu sichern.
Weitere Informationen:
Länge:
310mm
Breite:
20 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Klett
Anzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder schwarz, kabelbinder, 1797182, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, HLB20X310B, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 2,146* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 15,55*
€ 18,50
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 13,58*
€ 16,16
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.