Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Laserdiode Infrarot 2 → 3 V, 783nm / 200mW, 3-Pin TO-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1796995
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     LNC728MS01WW
EAN/GTIN:
     5059045935544
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 200mw
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 783nm
Optische Ausgangsleistung = 200mW
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Laserfarbe = Infrarot
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM = 19°
Parallel-Strahlendivergenz = 11.5°
Betriebsstrom max. = 265mA
Abmessungen = 5.6 Dia. x 3.95mm
Breite = 5.6 Dia.mm
Höhe über Panel = 3.95mm
Durchmesser = 5.6mm
Versorgungsspannung = 2 → 3 V
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
783nm
Optische Ausgangsleistung:
200mW
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Laserfarbe:
Infrarot
Senkrechte Strahlendivergenz FWHM:
19°
Parallel-Strahlendivergenz:
11.5°
Betriebsstrom max.:
265mA
Abmessungen:
5.6 Dia. x 3.95mm
Breite:
5.6 Dia.mm
Höhe über Panel:
3.95mm
Durchmesser:
5.6mm
Versorgungsspannung:
2 → 3 V
Weitere Suchbegriffe: 1796995, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, Panasonic, LNC728MS01WW, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.