Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 1nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795995
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2X8R2A102K050BA
EAN/GTIN:
     5059045946472
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

MerkmaleMit einer maximalen Temperatur von 150 °C und eine Kapazitätsänderung innerhalb von ±15 %, eignet sich die Serie für Geräte, die in Hochtemperaturumgebungen arbeiten.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.AnwendungenKfz-Anwendungen (Maschinenräume)Peripherieschaltungen aus IGDT, SiC, GaN für den Einsatz in HochtemperaturumgebungenSensormodulGlättungs- und Entkopplungsanwendungen für andere Geräte, die bei hohen Temperaturen arbeiten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1795995, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA2B2X8R2A102K050BA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,98*
€ 78,5162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,62*
€ 72,1378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,60*
€ 69,734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.