Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795905
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B1C0G2A102J050BC
EAN/GTIN:
     5059045931492
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CGA
Entstörklasse = Class 1°C

MerkmaleNennspannung: 100 V bis 630 V mit Kapazitätsbereich bis zu 15 MikrofaradEine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen.Die geringe Restinduktivität gewährleistet hervorragende Frequenzeigenschaften.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.Ein Sortiment mit weitreichenden Nennspannungen, das eine bedarfsgerechte Auswahl ermöglicht.AnwendungenAnwendung bei Entkopplungs-, Glättungs- und Dämpfungsschaltungen von Wechselrichtern oder DC-DC-Wandlern von HEV oder EVGegenmaßnahme gegen Überspannung und Rauschen in Steckverbindern
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
CGA
Entstörklasse:
Class 1°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 1nf 100v, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1795905, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA2B1C0G2A102J050BC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,90*
€ 65,331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,30*
€ 56,287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,67*
€ 48,3973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.