Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Pozidriv Schrauben DIN 965 A2, M2 x 5mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Pozidriv Schrauben DIN 965 A2, M2 x 5mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1795668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1795668
EAN/GTIN:
     5059045080534
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Länge metrisch = 5mm
Gewindegröße metrisch = M2
Erfüllte Normen = DIN 965
Edelstahltyp = A2 304

Versenkte Senkkopf-Maschinenschrauben Edelstahl A2-304
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Länge metrisch:
5mm
Gewindegröße metrisch:
M2
Erfüllte Normen:
DIN 965
Edelstahltyp:
A2 304
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,78*
€ 11,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,61*
€ 11,44
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,66*
€ 10,31
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,90*
€ 9,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,67*
€ 9,13
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,13*
€ 8,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,71*
€ 6,79
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.