Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795576
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2X7R1H102K080AE
EAN/GTIN:
     5059045927648
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die TDK-Mehrschicht-Keramikchipkondensator__Soft termination_Automotive grade_CGA-Serie umfasst Produkte, bei denen leitfähige Harzschichten in den Anschlüssen enthalten sind. Die Serie der weichen Anschlüsse hat eine höhere mechanische Belastbarkeit durch die flexiblen Harzschichten, die thermische und mechanische Belastungen aufnehmen.MERKMALEHöhere mechanische Lebensdauer wird durch flexible Harzschichten realisiert.X8R-Typ, dessen maximale Temperatur bis zu 150 °C beträgt, ist anwendbar.C0G-Temperaturkennlinie, die eine ausgezeichnete Temperaturstabilität und Gleichvorspannungseigenschaften aufweist, ist anwendbar.ANWENDUNGENAusfallsicheres Design in der Batterieleitung.Vermeidung von Keramikkörperrissen durch Plattenbiegen.Vermeidung von Lötrissen durch Thermoschock.Das Set hat eine hohe Fallwahrscheinlichkeit, wie z. B. schlüsselloser Zugang undSmart-Schlüssel
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1795576, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E2X7R1H102K080AE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.