Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 450V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 450V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795548
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA4C4C0G2W102J060AA
EAN/GTIN:
     5059045946670
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.6mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.6mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

MerkmaleNennspannung: 100 V bis 630 V mit Kapazitätsbereich bis zu 15 MikrofaradEine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen.Die geringe Restinduktivität gewährleistet hervorragende Frequenzeigenschaften.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.Ein Sortiment mit weitreichenden Nennspannungen, das eine bedarfsgerechte Auswahl ermöglicht.AnwendungenAnwendung bei Entkopplungs-, Glättungs- und Dämpfungsschaltungen von Wechselrichtern oder DC-DC-Wandlern von HEV oder EVGegenmaßnahme gegen Überspannung und Rauschen in Steckverbindern
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.6mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1795548, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA4C4C0G2W102J060AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12675
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,046*
€ 0,2205*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,55*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.