Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 1nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 1nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795546
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E2NP01H102J080AA
EAN/GTIN:
     5059045795100
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Entstörklasse = Class 1°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Entstörklasse:
Class 1°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1795546, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E2NP01H102J080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.