Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 250V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ±5% / 250V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200
Artikel-Nr.:
     108EL-1795545
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA3E3C0G2E102J080AA
EAN/GTIN:
     5059045946045
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

MerkmaleNennspannung: 100 V bis 630 V mit Kapazitätsbereich bis zu 15 MikrofaradEine hohe Kapazität wurde durch Präzisionstechnologien erreicht, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen.Die geringe Restinduktivität gewährleistet hervorragende Frequenzeigenschaften.Hervorragende Gleichvorspannungseigenschaften.Ein Sortiment mit weitreichenden Nennspannungen, das eine bedarfsgerechte Auswahl ermöglicht.AnwendungenAnwendung bei Entkopplungs-, Glättungs- und Dämpfungsschaltungen von Wechselrichtern oder DC-DC-Wandlern von HEV oder EVGegenmaßnahme gegen Überspannung und Rauschen in Steckverbindern
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 1795545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA3E3C0G2E102J080AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.