|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1793729 Herst.-Nr.: 104030001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Display Technologie = LCD Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Vorgestelltes Gerät = Two I/Os Zum Einsatz mit = Grove-Modul
Done with tedious mono color backlight? This Grove enables you to set color to whatever you like via the simple and concise grove interface. It takes I2C as communication method with your microcontroller. So number of pins required for data exchange and backlight control shrinks from ∼ 10 to 2, Relieving IOs for other challenging tasks. Besides, Grove - LCD RGB Backlight supports user-defined characters. Want to get a love heart or some other foreign characters? Just take advantage of this feature and design it! This Product is a replacement of Grove - Serial LCD. If you are looking for primitive 16 x 2 LCD Modules, We have green Yellow backlight version and blue backlight version on sale also.Colorful RGB Backlight Built-in English and Japanese Fonts I2C communication, uses only two IOs Automatic Power-on reset Weitere Informationen:  |  | Display Technologie: | LCD | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | Two I/Os | Zum Einsatz mit: | Grove-Modul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Modul, led modul rgb, led modul, 1793729, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Seeed Studio, 104030001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 12,34* | € 18,43* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 12,82* | € 18,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 12,87* | € 21,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|