Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1793083
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230512 / STMT23-10K320V-SP-SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Suppressor Typ = Mersen SPD Typ 2+3
Betriebsspannung max. = 320 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 10kA
Serie = STMT23
Länge = 18mm
Tiefe = 65mm
Höhe = 86mm
Abmessungen = 18 x 65 x 86mm

STM T23 20 S ist die Serie der kombinierten Geräte vom Typ 2+3/Klasse II+III zum Entladen von Spannungsspitzen bei gleichzeitig sehr feinem Spannungsschutzpegel. Geeignet als letzte Schutzphase in Platten mit vorgeschalteten Schutzvorrichtungen von Typ 2. Diese SPD sollten so nah wie möglich an den zu schützenden Geräten installiert werden. Ideal für enge Platzverhältnisse. Großer Bereich von Nennspannungen
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Mersen SPD Typ 2+3
Betriebsspannung max.:
320 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
10kA
Serie:
STMT23
Länge:
18mm
Tiefe:
65mm
Höhe:
86mm
Abmessungen:
18 x 65 x 86mm
Weitere Suchbegriffe: 1793083, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Mersen, 83230512STMT2310K320VSPSF, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.