Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm, 3-polig Telefonstecker-Adapter, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm, 3-polig Telefonstecker-Adapter, Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1792853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792853
EAN/GTIN:
     5059044251904
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Telefonstecker-Adapter
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 12 V dc
Anzahl der Pole/-polig = 3
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Telefonstecker-Adapter
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
12 V dc
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 6,3 mm, klinkenstecker, 1792853, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, CLBJL8105, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.