| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792577 Herst.-Nr.: 1792577 EAN/GTIN: 5059045078296 |
| |
|
| | |
| Flachkabeltyp = FFC Raster = 0.5mm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen Aderzahl = 6 Länge = 50mm
Anwendungen Diese Spezifikationen gelten für die interne Verkabelung von Stromkreisen der Klasse 2 in elektronischen Geräten Weitere Informationen: | | Flachkabeltyp: | FFC | Raster: | 0.5mm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Nicht abgeschlossen | Aderzahl: | 6 | Länge: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 6x0,14, flachkabel, rs pro flachbandkabel, 1792577, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type1056P50, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| | |
| |