Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD SPI Digital VFLGA 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Beschleunigungssensor 3-Achsen SMD SPI Digital VFLGA 12-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1787505
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LIS3MDLTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Sensor-Typ = Magnetometer
Achsenanzahl = 3
Technologie = Digital
Montage-Typ = SMD
Interface-Typ = SPI
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Arbeitsspannnung min. = 1,9 V
Gehäusegröße = VFLGA
Sensitivität = 1711LSB/g
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Magnetometer (e-Kompasse), STMicroelectronics. Hochleistungs-3-Achsen-Magnetometer, die sehr energiesparend arbeiten Magnetsensor mit digitalem Ausgang Zur genauen Feststellung der Richtung und Größe externer Magnetfelder Genauer Kompasskurs für tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Magnetometer
Achsenanzahl:
3
Technologie:
Digital
Montage-Typ:
SMD
Interface-Typ:
SPI
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Arbeitsspannnung min.:
1,9 V
Gehäusegröße:
VFLGA
Sensitivität:
1711LSB/g
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1787505, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, LIS3MDLTR, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
8000
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,10*
3 Tage
1245
1
€ 14,99*
ab € 1,85*
€ 3,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8000 Stück ( entspricht € 16.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.