Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker SMD SOIC, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1785177
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL071CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Latch
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4MHz
Flankensteilheit typ. = 16V/µs
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Spannungsverstärkung typ. = 106 dB
Höhe = 1.25mm

TL06x, TL07x, TL08x, JFET-Eingänge, Operationsverstärker mit geringem Eingangsruhestrom. TL06x, TL07x, und TL08x sind Operationsverstärker mit hoher Eingangsimpedanz-JFET-Eingangsstufe. Sie verfügen über hohe Anstiegsgeschwindigkeiten, geringe Eingangsruhe- und Offsetströme und einen niedrigen Offsetspannungs-Temperaturkoeffizienten. Niedriger Stromverbrauch: 200 μA (TL06X, je Verstärker) Große Gleichtakt- und Differentialspannungsbereiche Rauscharm, 15 nV/√Hz (TL07x) (typisch) Niedrige harmonische Verzerrung: 0,01 % (TL07x) Ausgangs-Kurzschlussschutz Interne Frequenzkompensation Latch-Up-freier Betrieb Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 16 V/μs (TL07x, TL08x), 3,5 V/μs (TL06x)
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4MHz
Flankensteilheit typ.:
16V/µs
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Spannungsverstärkung typ.:
106 dB
Höhe:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1785177, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TL071CDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,146*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.