Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 200mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 200mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1785163
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM317LD13TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung = 1,2 → 37 V
Line-Regulation = 0,04% /V
Load-Regulation = 0,5 %
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler LM217/LM317, STMicroelectronics. Die linearen STMicroelectronics -Positiv-Spannungsregler LM217 , LM317 sind robust, da sie interne Strombegrenzung und thermische Abschaltung unterstützen. Der einstellbare Spannungsregler wird in verschiedenen Gehäusen geliefert, von TO220,- TO220FP- und D2PAK-Einheiten. Unter Verwendung eines Spannungsteilers bietet die Serie Laststrom von 1,5 A mit einem Ausgangsbereich zwischen 1,2 V und 37 V.. 0,1 % Phasen- und Lastausregelung Schutz des sicheren Betriebsbereiches (SOA) Potenzialfreier Betrieb für hohe Spannungen
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung:
1,2 → 37 V
Line-Regulation:
0,04% /V
Load-Regulation:
0,5 %
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1785163, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LM317LD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1137*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,1341
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,1177
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.