Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler TO-92, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1785090
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L09ACZ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 100mA
Ausgangsspannung = 9,45 V
Line-Regulation = 225 mV
Load-Regulation = 80 mV
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-92mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.95 x 4.95 x 3.94mm
Höhe = 3.94mm
Breite = 4.95mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Ausgangsspannung:
9,45 V
Line-Regulation:
225 mV
Load-Regulation:
80 mV
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-92mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.95 x 4.95 x 3.94mm
Höhe:
3.94mm
Breite:
4.95mm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, L78L09ACZTR, 1785090, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0926*
€ 0,1168*
100
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,32*
3 Tage
1630
5
€ 14,99*
ab € 0,0993*
€ 0,3685*
1
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,3903*
2 Tage
709
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 233,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.