Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Power Switch IC USB 21,5 V max. 1 Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1784474
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB307BMPX
EAN/GTIN:
     5059045293002
Suchbegriffe:
1784474
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Netzschalter-Typ = USB
Arbeitsspannnung max. = 21,5 V
Betriebsstrom max. = 210.5mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = WQFN
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3 x 3 x 0.75mm
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
USB
Arbeitsspannnung max.:
21,5 V
Betriebsstrom max.:
210.5mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
WQFN
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3 x 3 x 0.75mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.